Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Selbstschneidende Schraube 2Zoll 50mm DIN 7982C Pozidriv UTS 8, Edelstahl Senkkopf Glatt A2 304


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Selbstschneidende Schraube 2Zoll 50mm DIN 7982C Pozidriv UTS 8, Edelstahl Senkkopf Glatt A2 304
Artikel-Nr.:
     108EL-7976169
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7976169
EAN/GTIN:
     5056112164203
Suchbegriffe:
7976169
Befestigungsmaterial
Schrauben
Selbstschneidende Schrauben
Länge zöllig = 2Zoll
Länge metrisch = 50mm
Gewindegröße UTS = 8
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Pozidriv
Finish = Glatt
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304

Selbstschneidende Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben - Edelstahl A2. Selbstschneidende Kreuzschlitz-Senkkopfschraube 18//8 Edelstahl Güte A2 (Typ 304 S15)
Weitere Informationen:
Länge zöllig:
2Zoll
Länge metrisch:
50mm
Gewindegröße UTS:
8
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Pozidriv
Finish:
Glatt
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1837* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 31,10*
€ 37,01
pro Box
ab 2 Boxen
€ 29,88*
€ 35,56
pro Box
ab 5 Boxen
€ 26,82*
€ 31,92
pro Box
ab 10 Boxen
€ 24,23*
€ 28,83
pro Box
ab 20 Boxen
€ 23,30*
€ 27,73
pro Box
ab 30 Boxen
€ 21,75*
€ 25,88
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 18,37*
€ 21,86
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.