Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Selbstschneidende Schraube 5/8Zoll 16mm DIN 7982C Pozidriv UTS 6, Edelstahl Senkkopf Glatt A2 304


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Selbstschneidende Schraube 5/8Zoll 16mm DIN 7982C Pozidriv UTS 6, Edelstahl Senkkopf Glatt A2 304
Artikel-Nr.:
     108EL-7976153
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7976153
EAN/GTIN:
     5056112164159
Suchbegriffe:
7976153
Befestigungsmaterial
Schrauben
Selbstschneidende Schrauben
Länge zöllig = 5/8Zoll
Länge metrisch = 16mm
Erfüllte Normen = DIN 7982C
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Pozidriv
Finish = Glatt
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304

Selbstschneidende Kreuzschlitz-Senkkopfschrauben - Edelstahl A2. Selbstschneidende Kreuzschlitz-Senkkopfschraube 18//8 Edelstahl Güte A2 (Typ 304 S15)
Weitere Informationen:
Länge zöllig:
5/8Zoll
Länge metrisch:
16mm
Erfüllte Normen:
DIN 7982C
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Pozidriv
Finish:
Glatt
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0759* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 13,14*
€ 15,64
pro Box
ab 2 Boxen
€ 12,89*
€ 15,34
pro Box
ab 5 Boxen
€ 11,63*
€ 13,84
pro Box
ab 10 Boxen
€ 10,43*
€ 12,41
pro Box
ab 20 Boxen
€ 10,06*
€ 11,97
pro Box
ab 30 Boxen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.