Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alliance Memory SDRAM 16MBit 1 MB x 16 bit DDR 143MHz 16bit Bits/Wort 5.4ns TSOP 50-Pin, 3 V bis 3,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7975790
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS4C1M16S-7TCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DRAM Chip
SDRAM Chip
SDRAM IC
dram chip
Speicher Größe = 16MBit
Organisation = 1 MB x 16 bit
Datenumfang = 143MHz
Datenbus-Breite = 16bit
Anzahl der Bits pro Wort = 16bit
Zugriffszeit max. = 5.4ns
Anzahl der Wörter = 512K
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 50
Abmessungen = 21.08 x 10.29 x 1.1mm
Höhe = 1.1mm
Länge = 21.08mm
Breite = 10.29mm

Synchroner Alliance Memory
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
16MBit
Organisation:
1 MB x 16 bit
Datenumfang:
143MHz
Datenbus-Breite:
16bit
Anzahl der Bits pro Wort:
16bit
Zugriffszeit max.:
5.4ns
Anzahl der Wörter:
512K
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
50
Abmessungen:
21.08 x 10.29 x 1.1mm
Höhe:
1.1mm
Länge:
21.08mm
Breite:
10.29mm
Weitere Suchbegriffe: 7975790, Halbleiter, Speicherbausteine, SDRAM, Alliance Memory, AS4C1M16S7TCN, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.