| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7975734 Herst.-Nr.: 8000-84410-3330500 EAN/GTIN: 5059045555292 |
| |
|
| | |
| Steckergröße = M12 Serie = Exact 12 Kommunikationsprotokoll = Passive Verteilung Kabellänge = 5m
Verteilungssysteme, M12 und M8. Eine Serie von 4- und 8-poligen M12- und M8-Verteilungssystemen von MURR Elektronik für Sensoren und Stellglieder, geeignet für PNP- oder NPN-Signale mit 500 mm freiem Kabelende aus PUR/PVC. Für Sensoren und Stellglieder PNP- oder NPN-Signale 4-polige und 8-polige Varianten Weitere Informationen: | | Steckergröße: | M12 | Serie: | Exact 12 | Kommunikationsprotokoll: | Passive Verteilung | Kabellänge: | 5m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7975734, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Murrelektronik Limited, 8000844103330500, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,85* | € 45,80* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 34,36* | € 45,82* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 35,89* | € 49,30* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,58* | € 57,51* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 51,29* | € 68,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|