Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JKL, LED LED Kfz-Lampe Soffitte / 12 V dc, 7,6 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7972384
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     LE-1031-02W
EAN/GTIN:
     5059045359333
Suchbegriffe:
LED Soffitten
Soffitten
Soffittenlampe
soffitte 8x31
Lampentyp = LED
Lampenform = Soffitten
Farbton = Weiß
Nennspannung = 12 V dc
Lichtstärke = 7,6 lm
Länge = 31 mm
Durchmesser = 10.5mm
Stromstärke = 20 mA

Festoon-LED-Leuchte, 10 x 31 mm. Festoon-Leuchte mit mehreren LEDs für den Kfz-Einsatz. Unpolarisiert 12-V-dc-Betrieb. 7,6 Lumen Standardgröße
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Lampenform:
Soffitten
Farbton:
Weiß
Nennspannung:
12 V dc
Lichtstärke:
7,6 lm
Länge:
31 mm
Durchmesser:
10.5mm
Stromstärke:
20 mA
Weitere Suchbegriffe: led soffitten, 7972384, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, JKL Components, LE103102W, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.