Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JKL, LED LED Kfz-Lampe Soffitte / 12 → 24 V, 43 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JKL, LED LED Kfz-Lampe Soffitte / 12 → 24 V, 43 lm
Artikel-Nr.:
     108EL-7972343
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     LE-0909-14NW
EAN/GTIN:
     5059045308850
Suchbegriffe:
LED Soffitten
Soffitten
Soffittenlampe
soffitten 11x43
Lampentyp = LED
Lampenform = Soffitten
Farbton = Weiß
Nennspannung = 12 → 24 V
Lichtstärke = 43 lm
Länge = 43 mm
Durchmesser = 10.7mm
Stromstärke = 45 mA

Geeignete Lampenfassung siehe Bestell-Nr. ; 336-148 336-148. Festoon-LED-Leuchte, 10 x 42 mm. Eine Anordnung von LED-Chips in einem traditionellen Festoon-Leuchtengehäuse aus Glas, für den Kfz-Einsatz.
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Lampenform:
Soffitten
Farbton:
Weiß
Nennspannung:
12 → 24 V
Lichtstärke:
43 lm
Länge:
43 mm
Durchmesser:
10.7mm
Stromstärke:
45 mA
Weitere Suchbegriffe: led soffitten, 7972343, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, JKL Components, LE090914NW, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.