Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JKL, LED LED Kfz-Lampe Soffitte / 12 → 24 V, 43 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JKL, LED LED Kfz-Lampe Soffitte / 12 → 24 V, 43 lm
Artikel-Nr.:
     108EL-7972340
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     LE-0909-11NW
EAN/GTIN:
     5059045246107
Suchbegriffe:
LED Soffitten
Soffitten
Soffittenlampe
soffitte 11x38
Lampentyp = LED
Lampenform = Soffitten
Farbton = Weiß
Nennspannung = 12 → 24 V
Lichtstärke = 43 lm
Länge = 38 mm
Durchmesser = 10.7mm
Stromstärke = 45 mA

Geeignete Lampenfassung siehe Bestell-Nr. ; 705-9920 705-9920. Festoon-LED-Leuchte, 10 x 37 mm. Festoon-Leuchte mit mehreren LEDs für den Kfz-Einsatz. Unpolarisiert 12 Vac- und dc-Betrieb 24 Vac- und dc-Betrieb Standardgröße
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Lampenform:
Soffitten
Farbton:
Weiß
Nennspannung:
12 → 24 V
Lichtstärke:
43 lm
Länge:
38 mm
Durchmesser:
10.7mm
Stromstärke:
45 mA
Weitere Suchbegriffe: led soffitten, 7972340, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, JKL Components, LE090911NW, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.