Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Line-Driver differenzial 1-Bit 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices Line-Driver differenzial 1-Bit 8-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-7968940
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADA4940-1ARZ
EAN/GTIN:
     5059042193725
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm

Differenzverstärker, Analog Devices. Differenzverstärker von Analog Devices sind integriert und optimiert für Differential Signalling Anwendungen. Dieser speziellen Verstärker verfügen über inhärente Gleichtaktunterdrückung Eigenschaften, die ein niedrige harmonische Verzerrung mit einem Ausgang Verstärkung und phasenanpassung. Anwendungen umfassen Fahren oder die Signale über lange Kabelstrecken, Fahren eine ausgewogene ADC-Eingang und suchen komplementären Ausgängen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Comparator, Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren analog devices, comparator, 7968940, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Analog Devices, ADA49401ARZ, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.