Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PR Electronics 5700 LED Prozessanzeige für Strom, Potenziometersignale, Widerstand, Temperatur, Spannung H 44.5mm B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PR Electronics 5700 LED Prozessanzeige für Strom, Potenziometersignale, Widerstand, Temperatur, Spannung H 44.5mm B
PR Electronics 5700 LED Prozessanzeige für Strom, Potenziometersignale, Widerstand, Temperatur, Spannung H 44.5mm B
PR Electronics 5700 LED Prozessanzeige für Strom, Potenziometersignale, Widerstand, Temperatur, Spannung H 44.5mm B
Artikel-Nr.:
     108EL-7966957
Hersteller:
     PR electronics
Herst.-Nr.:
     5715B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
Temperatur-Digitalanzeige
temperatur digitalanzeige
Anzeigentyp = LED
Ausschnitt-Höhe = 44.5mm
Ausschnitt-Breite = 91.5mm
Anzahl der Stellen = 4
Ziffernhöhe = 13,8 mm
Temperatur min. = -20°C
Temperatur max. = +60°C
Messgerätetyp = Programmierbare LED-Signalleuchte

Programmierbare PR Electronics-LED-Anzeigen der Serie 5700. Die PR Electronics Serie von LED-Anzeigen verfügt über eine Anzeige für eine digitale Anzeige von Strom-, Spannungs-, Widerstands-, Temperatur- oder Potenziometersignalen. Eigenschaften und Vorteile. Die Multifunktions-Einbaumessgeräte PR Electronics der Serie 5700 zeichnen sich durch ihre Flexibilität und Stabilität aus. Die Einbaumessgeräte erfüllen nahezu jede Anforderung an die Anzeige von Prozesssignalen und verfügen über universelle Eingangs- und Versorgungsmöglichkeiten. Entwickelt für ein benutzerfreundliches, zuverlässiges Informationsrelais, selbst in einer anspruchsvollen Umgebung. Die Serie 5700 kann einfach über PC, DIP-Schalter oder über integrierte Drucktasten an der Vorderseite des Geräts konfiguriert werden, was die Bereitstellung schnell und einfach macht. Hilfetexte in acht Sprachen verfügbar. Versionen der Serie PR Electronics 5700. Die LED-Anzeige 5714 verfügt über eine 4-stellige LED-Anzeige mit 14 Segmenten, mit 2 Relais und Analogausgang. Diese sind über die Tasten auf der Vorderseite programmierbar. Die LED-Signalleuchten der Serie 5715 verfügen über eine 4-stellige LED-Anzeige mit 14 Segmenten, mit 4 Relais und Analogausgang. Diese sind entweder über die Tasten auf der Vorderseite oder über einen PC programmierbar. Wie wird das Gerät montiert?. Dieses Gerät sollte an der Frontplattenfront montiert werden. Die im Lieferumfang enthaltene Gummidichtung muss zwischen der Plattenausschnittöffnung und der Display-Vorderseite montiert werden, um eine Schutzart von IP65 zu erreichen. Für zusätzlichen Schutz in extremen Umgebungen gibt es eine speziell entwickelte spritzwassergeschützte Abdeckung als Zubehör - ; 796-7010. 796-7010.
Weitere Informationen:
Anzeigentyp:
LED
Ausschnitt-Höhe:
44.5mm
Ausschnitt-Breite:
91.5mm
Anzahl der Stellen:
4
Ziffernhöhe:
13,8 mm
Temperatur min.:
-20°C
Temperatur max.:
+60°C
Messgerätetyp:
Programmierbare LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: 7966957, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, PR Electronics, 5715B, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,21*
€ 426,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,48*
€ 419,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,55*
€ 385,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,20*
€ 356,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,64*
€ 342,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PR electronics
8335
ab € 23,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.