Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligent LED Solutions DURIS P5 Eco1 LED-Streifen 2700K, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Intelligent LED Solutions DURIS P5 Eco1 LED-Streifen 2700K, Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-7961113
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILE-P501-HWWH-SC201.
EAN/GTIN:
     5059045378709
Suchbegriffe:
7961113
Displays und Optoelektronik
LED-Beleuchtungskomponenten
LED-Streifen & LED-Bänder
LED Farbe = Weiß
Oberflächenfarbe = 2700K
Serie = DURIS P5 Eco1

DURIS P5 Eco1 LED-Arrays. Die LED-Module Duris® P5 Eco1 mit den neuen LEDs der Serie Duris® P5 von OSRAM Opto Semiconductors mit niedriger und mittlerer Leistung sind ideal für eine effiziente und homogene Beleuchtung. Die kompakten Abmessungen und die große Strahlbreite sind perfekt für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Die Lichtquellen der Serie Duris® P5 Eco1 sind auf FR4-Laminat konstruiert und umfassen thermische Durchgangsverbindungen zur Unterstützung des Wärmemanagements. Da sie sehr wenig Wärme erzeugen, sind keine weiteren Kühlkörper erforderlich. Die LED-Module der Serie Duris® P5 Eco1 White sind in einer Reihe von korrelierten Farbtemperaturen von 2700 K bis 6500 K erhältlich, und die Bandbreite an Farb-LED-Modulen umfasst eine kurzwellige Ausführung (450 nm) in Dunkelblau. Jedes Modul der Serie Duris® P5 Eco1 enthält eine einzelne Duris® P5-LED mit hohem Wirkungsgrad und 120° Strahlbreite Mehrere LED-Module der Serie Duris® P5 Eco1 können zu längeren Ketten verknüpft werden Mehr als 50.000 Stunden Betriebsdauer bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit Betriebsstrom von 30 bis 250 mA Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau Größe (L x B x H): 20,25 x 13,70 x 3,05 mm Sekundäre Streuscheibe kann angebracht werden. Anwendungen umfassen allgemeine und Dekorationsbeleuchtung, Arbeits- und Punktbeleuchtung, Einzelhandels- und Unterhaltungsbeleuchtung, Beleuchtung in rauen Umgebungen, lineare Beleuchtung und Beleuchtung von Hydrokulturen.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Oberflächenfarbe:
2700K
Serie:
DURIS P5 Eco1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
IZC035-008F-5065C-SA
ab € 13,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.