Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skyworks Solutions Inc PLL-Taktpuffer 9 /Chip 60 mA 210MHz SMD QFN, 48-Pin 6 x 6 x 0.75mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Skyworks Solutions Inc PLL-Taktpuffer 9 /Chip 60 mA 210MHz SMD QFN, 48-Pin 6 x 6 x 0.75mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7960448
Hersteller:
     Skyworks Solutions
Herst.-Nr.:
     Si53159-A01AGM
EAN/GTIN:
     5059041112116
Suchbegriffe:
7960448
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Taktpuffer
Anzahl der Elemente pro Chip = 9
Versorgungsstrom max. = 60 mA
Eingangsfrequenz max. = 210MHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 48
Abmessungen = 6 x 6 x 0.75mm
Länge = 5mm
Breite = 6mm
Höhe = 0.75mm
Arbeitsspannnung max. = 3,465 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 3,135 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Taktpuffer Silicon Laboratories
Weitere Informationen:
Anzahl der Elemente pro Chip:
9
Versorgungsstrom max.:
60 mA
Eingangsfrequenz max.:
210MHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
48
Abmessungen:
6 x 6 x 0.75mm
Länge:
5mm
Breite:
6mm
Höhe:
0.75mm
Arbeitsspannnung max.:
3,465 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
3,135 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,35*
€ 14,6965
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,20*
€ 10,948
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EXC24CG900U
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.