Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skyworks Solutions Inc Funktionsgenerator IC QFN, 24-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7960401
Hersteller:
     Skyworks Solutions
Herst.-Nr.:
     Si52142-A01AGM
EAN/GTIN:
     5059041115551
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
arbiträrgenerator
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 24
Abmessungen = 4 x 4 x 0.75mm
Länge = 4mm
Breite = 4mm
Höhe = 0.75mm
Arbeitsspannnung max. = 3,465 V
Betriebstemperatur min. = -40 °CMHz

Taktgenerator Si521xx PCIe, Silicon Labs. Die Taktgeneratoren der Serie Si521xx von Silicon Labs für PCI-Express bieten eine stromsparende Push-Pull-Ausgangspuffertechnologie, um die externen Abschlusswiderstände zu reduzieren und kleinere Gehäuse zu ermöglichen. Zur Steigerung der Leistung unterstützen sie eine programmierbare Antriebsstärke, Anstiegs-/Abfallzeiten, Ausgangsimpedanz, und außerdem wird eine Taktgenerierung für das nach unten gerichtete Streuungsspektrum unterstützt. Die Geräte unterstützen das Standard PCIe HCSL-Signalformat und können extern abgeschlossen werden, um die LVPECL-, LVDS- oder CML-Pegel zu unterstützen. – Push-Pull HCSL-Ausgangspuffertechnologie – Vollständig integrierte Abschlusswiderständen an den PCIe-Ausgängen – Programmierbares Streuungsspektrum – Pin-Strapping, um das Streuungsspektrum zu ermöglichen – Über I²C/SMBus programmierbar – Unterstützt optionale LVPECL-, LVDS- oder CML-Pegel – Betrieb bei –40 bis 85 °C – Aktivierung von einzelnen Ausgängen – QFN- und TDFN-Gehäuse mit kleinem Formfaktor
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
24
Abmessungen:
4 x 4 x 0.75mm
Länge:
4mm
Breite:
4mm
Höhe:
0.75mm
Arbeitsspannnung max.:
3,465 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °CMHz
Weitere Suchbegriffe: 7960401, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Takttreiber und Taktverteilung, Skyworks Solutions Inc, Si52142A01AGM, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Clock Drivers & Distribution
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,86*
€ 14,1134
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,81*
€ 14,0539
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,15*
€ 13,2685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.