Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitutoyo EH Linearer Gradmesser 1-achsig, für Manometer/Rechteckwelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7960007
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     542-075D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Serie Counter = EH
Zähler-Typ = Linearer Gradmesser
Anzahl der Achsen = 1
Auflösung = 0,0001 mm, 0,0005 mm, 0,001 mm, 0,005 mm, 0,01 mm
Funktionsart = Multifunktions-LEDs
Anzeigentyp = LED
Geeignet für den Einsatz mit = Manometer/Rechteckwelle
Frequenz-Bereich = Maximum of 1.25MHz

EG-Zähler. Professionelle Serie von EG-Zählern mit 1 und 2 Achsen. 8-stelliges Display.
Weitere Informationen:
Serie Counter:
EH
Zähler-Typ:
Linearer Gradmesser
Anzahl der Achsen:
1
Auflösung:
0,0001 mm, 0,0005 mm, 0,001 mm, 0,005 mm, 0,01 mm
Funktionsart:
Multifunktions-LEDs
Anzeigentyp:
LED
Geeignet für den Einsatz mit:
Manometer/Rechteckwelle
Frequenz-Bereich:
Maximum of 1.25MHz
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, gradmesser mitutoyo, druck messgerät, 7960007, Mess- und Prüftechnik, Linear-Messwerkzeuge, Lineare Zähler, Mitutoyo, 542075D, Test & Measurement, Linear Test & Measurement, Linear Counters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 729,63*
€ 841,58*
Lager 108
Frei Haus
ab € 874,02*
€ 1.000,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,14*
€ 1.190,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 980,78*
€ 1.167,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,87*
€ 1.108,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,04*
€ 1.053,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 874,02*
€ 1.040,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.