Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Operationsverstärker CMOS SMD MSOP, einzeln typ. 3 → 18 V, biplor typ. ±1.5 → ±9V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices Operationsverstärker CMOS SMD MSOP, einzeln typ. 3 → 18 V, biplor typ. ±1.5 → ±9V, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7958010
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADA4661-2ARMZ
EAN/GTIN:
     5059042094336
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = CMOS
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 18 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 4MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±1.5 → ±9V
Flankensteilheit typ. = 2V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 2400 MHz
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out
Höhe = 0.95mm

Operationsverstärker, Analog Devices
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
CMOS
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 18 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
4MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±1.5 → ±9V
Flankensteilheit typ.:
2V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
2400 MHz
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Rail to Rail:
Rail-to-Rail In/Out
Höhe:
0.95mm
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren analog devices, comparator, 7958010, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Analog Devices, ADA46612ARMZ, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,50*
€ 13,685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,61*
€ 9,0559
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA3AEB103V
ab € 0,0298*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.