Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitsubishi FX3S SPS CPU, 6 Eing. Relais, Transistor Ausg.Typ DC Eing.Typ für Serie FX3 100 → 240 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mitsubishi FX3S SPS CPU, 6 Eing. Relais, Transistor Ausg.Typ DC Eing.Typ für Serie FX3 100 → 240 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-7957981
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     FX3S-10MT/ESS
EAN/GTIN:
     5059040235960
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
mitsubishi fx cpu
Hersteller Serie = FX3S
Anzahl der Eingänge = 6
Ausgangstyp = Relais, Transistor
Zur Verwendung mit = Serie FX3
Versorgungsspannung = 100 → 240 V ac
Eingangstyp = DC
Anzahl der Ausgänge = 4
Netzwerk-Typ = Ethernet, ModBus
Kommunikationsschnittstellentyp = RS422, USB

CPU-Basiseinheiten FX3S. Die FX3S ist die sofort nutzbare SPS-Lösung für platz- und kostensparende Anwendungen, die bis zu 30 E/A benötigen. Dieser batterielose, wartungsfreie Controller mit minimaler Erweiterbarkeit ist perfekt für einfache Prozesse und kann an Orten ohne regelmäßige Wartungsarbeiten untergebracht werden. Kompakte Basis-SPS, 3. Generation Hohe Leistung bei minimaler Größe Integriertes Netzteil (AC-betrieben) Wartungsfreier EEPROM-Speicher Hohe Speicherkapazität (4000 Schritte) und Gerätebereiche Integrierter USB-Anschluss für die Kommunikationsfunktion zur Programmierung, um eine Hochgeschwindigkeitskommunikation mit 12 Mbit/s zu ermöglichen Integrierte Positionierungssteuerung Integrierte Echtzeituhr Höhere Funktionalität durch Erweiterungskarten und spezielle Adapter Programmierung mit GX Works2 oder GX Works2 FX
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
FX3S
Anzahl der Eingänge:
6
Ausgangstyp:
Relais, Transistor
Zur Verwendung mit:
Serie FX3
Versorgungsspannung:
100 → 240 V ac
Eingangstyp:
DC
Anzahl der Ausgänge:
4
Netzwerk-Typ:
Ethernet, ModBus
Kommunikationsschnittstellentyp:
RS422, USB
Weitere Suchbegriffe: 7957981, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Mitsubishi, FX3S10MTESS, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,51*
€ 265,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,25*
€ 264,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,33*
€ 250,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,88*
€ 229,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,32*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,68*
Zubehör
Würth Elektronik
74275815
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.