Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitsubishi FX3S SPS CPU, 12 Eing. Relais, Transistor Ausg.Typ DC Eing.Typ für Serie FX3 100 → 240 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mitsubishi FX3S SPS CPU, 12 Eing. Relais, Transistor Ausg.Typ DC Eing.Typ für Serie FX3 100 → 240 V ac
Mitsubishi FX3S SPS CPU, 12 Eing. Relais, Transistor Ausg.Typ DC Eing.Typ für Serie FX3 100 → 240 V ac
Mitsubishi FX3S SPS CPU, 12 Eing. Relais, Transistor Ausg.Typ DC Eing.Typ für Serie FX3 100 → 240 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-7957978
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     FX3S-20MR/ES
EAN/GTIN:
     5059040235410
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
mitsubishi fx cpu
Hersteller Serie = FX3S
Anzahl der Eingänge = 12
Ausgangstyp = Relais, Transistor
Zur Verwendung mit = Serie FX3
Versorgungsspannung = 100 → 240 V ac
Eingangstyp = DC
Spannungskatagorie = 100 → 240 V ac
Netzwerk-Typ = Ethernet, ModBus
Betriebstemperatur min. = 0°C

Mitsubishi LogikmodulDie einfache, kompakte und kompatible programmierbare Logiksteuerung (SPS) der Mitsubishi FX-Serie der 3. Generation verfügt über 12 digitale Eingänge (Typ 24 V dc Senke/Quelle) und 8 Relaisausgänge. Er verfügt über RS-232C/RS-422/USB-Programmierungskommunikation sowie Ethernet- und Modbus-Netzwerke. Es bietet eine passende SPS-Lösung für platz- und kostenbewusste Anwendungen, die bis zu 30 E/A erfordern Diese minimale Erweiterbarkeit und der batterielose wartungsfreie Controller sind perfekt für die Handhabung einfacher Prozesse und können ohne regelmäßige Wartungsarbeiten an Orten versteckt werden.Eigenschaften und VorteileHohe Leistung bei minimaler Größe Nennspannungsbereiche zwischen 100 V ac und 240 V ac Wartungsfreier EEPROM-Speicher RS232-, RS485- und Ethernet-Kommunikationserweiterung möglich Reichlich Speicherkapazität (4000 Schritte) und Gerätebereiche Integrierter USB-Anschluss für die Programmierungskommunikationsfunktion zur Aktivierung der Hochgeschwindigkeitskommunikation bei 12 Mbit/s. Integrierte Positioniersteuerung Integrierte Echtzeituhr Erhöhte Funktionalität durch Erweiterungsplatinen und spezielle Adapter Programmierung mit GX Works2 oder GX Works2 FX Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 55 °C.AnwendungenIndustrielle Automatisierung Robotik AutomobilindustrieZertifizierungenCUL EG-Richtlinie EMV-Richtlinie UL-Zulassung Schutzart IP10
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
FX3S
Anzahl der Eingänge:
12
Ausgangstyp:
Relais, Transistor
Zur Verwendung mit:
Serie FX3
Versorgungsspannung:
100 → 240 V ac
Eingangstyp:
DC
Spannungskatagorie:
100 → 240 V ac
Netzwerk-Typ:
Ethernet, ModBus
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: 7957978, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Mitsubishi, FX3S20MRES, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,96*
€ 402,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,71*
€ 395,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,60*
€ 373,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,78*
€ 344,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,50*
€ 317,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,32*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,68*
Zubehör
Würth Elektronik
74275815
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.