Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitsubishi FX3GE SPS CPU, 14 Eing. Relais Ausg.Typ DC Eing.Typ für Serie FX3 100 → 240 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mitsubishi FX3GE SPS CPU, 14 Eing. Relais Ausg.Typ DC Eing.Typ für Serie FX3 100 → 240 V ac
Mitsubishi FX3GE SPS CPU, 14 Eing. Relais Ausg.Typ DC Eing.Typ für Serie FX3 100 → 240 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-7957969
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     FX3GE-24MR/ES
EAN/GTIN:
     5059040235403
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
mitsubishi fx cpu
Hersteller Serie = FX3GE
Anzahl der Eingänge = 14
Ausgangstyp = Relais
Zur Verwendung mit = Serie FX3
Versorgungsspannung = 100 → 240 V ac
Eingangstyp = DC
Spannungskatagorie = 100 → 240 V ac
Netzwerk-Typ = ModBus
Betriebstemperatur max. = +55°C

Mitsubishi SPS-CPUDie einfache, kompakte und kompatible programmierbare Logiksteuerung (SPS) der Mitsubishi FX-Serie der 3. Generation verfügt über 256 E/A-Punkte und einen Ethernet-Anschluss. Diese SPS verfügt über 2 analoge/14 digitale Eingänge und 1 analoge/10 digitale Ausgänge. Er verfügt über eine Programmkapazität von 32 k Schritten und 14 integrierte Eingänge. Diese FX3G-CPUs sind kompatibel mit vorhandenen FX2N- und FX3U-Erweiterungsmodulen einschließlich der vor kurzem eingeführten FX3U-ADP-Erweiterungsmodule und können als Ersatz für FX1N-SPS verwendet werden. Diese sub-kompakte SPS bietet eine extrem schnelle Programmausführung, nimmt bis zu acht spezielle Funktionsmodule auf, bietet maximale Flexibilität und Steuerleistung für eine Vielzahl von Automatisierungsanwendungen. Er verfügt über integrierte Ethernet-Kommunikation und analoge E/A, um eine kostengünstige Mikro-SPS zu bieten. Das FX3G kann als Nachfolger des FX1N anerkannt werden, der das Konzept der Kombination von Leistung und Erschwinglichkeit weiterführt. Darüber hinaus ermöglicht die Abwärtskompatibilität, dass der FX3G mit minimalem Redesign in vorhandene FX1N-Anwendungen einschlüpfen kann. FX3G-CPUs sind kompatibel mit vorhandenen FX2N- und FX3U-Erweiterungsmodulen, einschließlich der vor kurzem eingeführten FX3U-ADP-Erweiterungsmodule, und können als Ersatz für FX1N-SPS verwendet werden. Diese sub-kompakte SPS bietet eine extrem schnelle Programmausführung, nimmt bis zu acht spezielle Funktionsmodule auf und bietet maximale Flexibilität und Steuerleistung für eine Vielzahl von Automatisierungsanwendungen. FX3G wird ab Version 8.72A von GX-Developer FX unterstützt.Eigenschaften und VorteileSehr flexibel Integrierter Ethernet-Kommunikationsanschluss Versorgungsspannungsbereich zwischen 100 V ac und 240 V ac Dual-Bus-Architektur Integrierte Echtzeituhr Einfache Programmierung mit großem Befehlssatz und Tischpositionierungskonfiguration Integrierter USB-Anschluss für die Programmierungskommunikationsfunktion zur Aktivierung der Hochgeschwindigkeitskommunikation bei 12 Mbit/s. Steuerung von bis zu 128 direkt angeschlossenen E/A oder bis zu 256 E/A mit CC-Link Remote-E/As Zwei integrierte variable analoge Potenziometer zur Einstellung der Zeitgeber-Einstellzeit verfügbar Programmierung mit GX Works2 Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 55 °C.AnwendungenIndustrielle Automatisierung Robotik AutomobilindustrieZertifizierungenCE UL-Zulassung CUL-gelistet
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
FX3GE
Anzahl der Eingänge:
14
Ausgangstyp:
Relais
Zur Verwendung mit:
Serie FX3
Versorgungsspannung:
100 → 240 V ac
Eingangstyp:
DC
Spannungskatagorie:
100 → 240 V ac
Netzwerk-Typ:
ModBus
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: 7957969, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Mitsubishi, FX3GE24MRES, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,50*
€ 561,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,48*
€ 544,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,00*
€ 515,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,69*
€ 485,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,97*
€ 450,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,41*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,78*
Zubehör
Würth Elektronik
74275815
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.