Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitsubishi FX3GE SPS CPU, 24 Eing. Relais Ausg.Typ DC Eing.Typ für Serie FX3 100 → 240 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mitsubishi FX3GE SPS CPU, 24 Eing. Relais Ausg.Typ DC Eing.Typ für Serie FX3 100 → 240 V ac
Mitsubishi FX3GE SPS CPU, 24 Eing. Relais Ausg.Typ DC Eing.Typ für Serie FX3 100 → 240 V ac
Mitsubishi FX3GE SPS CPU, 24 Eing. Relais Ausg.Typ DC Eing.Typ für Serie FX3 100 → 240 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-7957962
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     FX3GE-40MR/ES
EAN/GTIN:
     5059040235977
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
mitsubishi fx cpu
Hersteller Serie = FX3GE
Anzahl der Eingänge = 24
Ausgangstyp = Relais
Zur Verwendung mit = Serie FX3
Versorgungsspannung = 100 → 240 V ac
Eingangstyp = DC
Spannungskatagorie = 100 → 240 V ac
Netzwerk-Typ = ModBus
Breite = 86mm

CPU-Basiseinheiten FX3GE. Die FX3GE kombiniert die leistungsfähige CPU FX3G mit integrierter Ethernet-Kommunikation und analogem E/A für eine kostengünstige Mikro-SPS, die bereits bei Auslieferung die Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungen erfüllt. Kompakte SPS, 3. Generation Sehr flexibel Integrierte Ethernet-Kommunikationsschnittstelle Integrierte analoge E/A (2 Eingänge, 1 Ausgang) Zweifachbus-Architektur: interner Programmspeicher für 32 k Schritte Integrierte Echtzeituhr Einfache Programmierung mit großem Befehlssatz und Tischpositionierungs-Konfiguration Integrierter USB-Anschluss für die Kommunikationsfunktion zur Programmierung, um eine Hochgeschwindigkeitskommunikation mit 12 Mbit/s zu ermöglichen Zur Einstellung der Zeitgeber stehen zwei integrierte variable Analog-Potenziometer zur Verfügung. Programmierung mit GX Works2
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
FX3GE
Anzahl der Eingänge:
24
Ausgangstyp:
Relais
Zur Verwendung mit:
Serie FX3
Versorgungsspannung:
100 → 240 V ac
Eingangstyp:
DC
Spannungskatagorie:
100 → 240 V ac
Netzwerk-Typ:
ModBus
Breite:
86mm
Weitere Suchbegriffe: 7957962, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Mitsubishi, FX3GE40MRES, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.030,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.199,61*
€ 1.427,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.169,04*
€ 1.391,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.122,70*
€ 1.336,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,93*
€ 1.263,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.030,82*
€ 1.226,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,32*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,68*
Zubehör
Würth Elektronik
74275815
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.