Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator LM239ADT, CMOS, DL, ECL, MOS, TTL 1.3μs 4-Kanal SOIC 14-Pin 2 → 36 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7956896
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM239ADT
EAN/GTIN:
     5059042476545
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
komparatoren stmicroelectronics
Komparator-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Ausgangs-Typ = CMOS, DL, ECL, MOS, TTL
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Antwortzeit = 1.3µs
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2 → 36 V
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.65mm
Länge = 8.75mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.65mm
Betriebstemperatur max. = +105 °C

Komparatoren, STMicroelectronics. Hochgeschwindigkeitskomparatoren mit kurzen Ansprechzeiten Energiesparende Komparatoren mit niedrigen Betriebsströmen von 210 nA Temperaturbeständige Geräte Komparatoren in Kfz-Qualität sind zugelassen gemäß AEC-Q100 und AEC-Q101
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Ausgangs-Typ:
CMOS, DL, ECL, MOS, TTL
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Antwortzeit:
1.3µs
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2 → 36 V
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.65mm
Länge:
8.75mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.65mm
Betriebstemperatur max.:
+105 °C
Weitere Suchbegriffe: comparator, 7956896, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, STMicroelectronics, LM239ADT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA3AEB103V
ab € 0,0298*
Zubehör
Panasonic
ERA6ARW103V
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.