Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire FIT Kabelschlauch Orange PET für Kabel-Ø 3.18mm, Länge 15m Umflochtener Nein


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7956130
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     G1301/8 OR007
EAN/GTIN:
     5059039000067
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schlauchdurchmesser = 3.18mm
Farbe = Orange
Material = PET
Schlauchlänge = 15m
Umflochten = Ja
Dehnbar = Nein
Kabeldurchmesser min. = 3.18mm
Betriebstemperatur min. = -70°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Wandstärke = 0.6mm
Serie = FIT

Umwickelbarer Geflechtschlauch. Umwickelbare Geflechtschlauchhülsen für verschiedene Bündelungsanwendungen Zusätzliche Befestigungselemente sind nicht erforderlich PET-Geflecht, 10 mil Flammwidrig Kein Verzerren oder Öffnen durch enges Biegen 25 % Kantenüberlappung Schnelleres und einfacheres Umwickeln Mehr Flexibilität als Spiralumwicklung oder geteilte Wellschutzschläuche
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
3.18mm
Farbe:
Orange
Material:
PET
Schlauchlänge:
15m
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Nein
Kabeldurchmesser min.:
3.18mm
Betriebstemperatur min.:
-70°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Wandstärke:
0.6mm
Serie:
FIT
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, kabelschlauch 15m, kabelschlauch, alpha wire kabelschlauch, 7956130, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, Alpha Wire, G13018OR007, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 23,94*
€ 34,22*
47 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 32,44*
€ 49,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,22*
€ 40,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,68*
€ 40,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,58*
€ 37,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,38*
€ 34,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,49*
€ 33,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,94*
€ 28,49
pro Paket
1 Paket enthält 15 Meter (ab € 1,596* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
431004
ab € 28,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.