| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7951589 Herst.-Nr.: Si86ISOLIN-KIT EAN/GTIN: 5059041432221 |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Evaluierungsbausatz Vorgestelltes Gerät = Si8630 Kit-Name = ISOlinear
Evaluierungsplatine Si86xxIsoLin (Si86xxIsoLin-EB) mit mehreren Digital-Isolatoren Si8630 mit 150 Mbit/s in einem breiten SOIC-16-Gehäuse. Evaluierungsplatine Si86xx ISOLinear für analoge Isolation. Die ISOLinear Reference Design-Platine von Silicon Technologies bietet eine Umgebung zur Evaluierung der analogen Signaltrennung mit dem Digital-Isolator Si86xx. Das einlaufende analoge Signal wird moduliert und durch den Digital-Isolator Si86xx gesendet, gefiltert, und auf der Ausgangsseite rekonstruiert. Die ISOlinear Reference Design bietet dem Benutzer eine Alternative zu teuren analogen Isolationsverstärkern und bietet wettbewerbsfähige Leistungsvorteile sowie eine höhere Flexibilität für den Benutzer. Die Si86xxIsoLin-UG Reference Design enthält drei verschiedene kosten/leistungsoptimierte analoge Isolationskreiskonfigurationen. Zu den typischen Anwendungen gehören Isolationsverstärker für Sensoren, Beseitigung von Erdschleifen, Pegelschaltung und Motorsteuerung. 3 Digital-Isolatoren Si8630 mit 150 Mbit/s in einem breiten SOIC16-Gehäuse Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsbausatz | Vorgestelltes Gerät: | Si8630 | Kit-Name: | ISOlinear |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 7951589, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Skyworks Solutions Inc, Si86ISOLINKIT, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |