Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments USB Microprocessor Development Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments USB Microprocessor Development Kit
Texas Instruments USB Microprocessor Development Kit
Artikel-Nr.:
     108EL-7950707
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LAUNCHXL-TMS57004
EAN/GTIN:
     5059042404364
Suchbegriffe:
Encoder IC
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Klassifizierung = Evaluation Kit
Technologie = USB

IEC 61508 SIL 3, ISO 26262 ASIL D. USB-Kabel. Evaluierungskit Hercules™ TMS570LS04x/03x LaunchPad. Das Herkules TMS570LS04X/ 03x LaunchPad ist ein Evaluierungskit, mit dem die Benutzer mit der Entwicklung der Hercules 32 Bit Sicherheits-Mikrocontroller-Plattform beginnen können. Das LaunchPad basiert auf dem Hercules Dual Core Verriegelungsstufe ARM Cortex-R4 Mikrocontroller mit integrierten Sicherheitsfunktionen zur Vereinfachung des Designs von Kfz- und Industrieanwendungen. TMS570LS0432 80 MHz Dual Cortex-R4 Verriegelungsstufe Sicherheits-Mikrocontroller, 384 KB ECC Flash-Speicher , 32 KB RAM mit ECC 16-Kanal 12 Bit mehrfach gepufferte ADC Mehrfach gepufferte SPI, LIN/SCI (UART), 2 x CAN (DCAN) serielle Kommunikation 19-poliger programmierbarer hochwertiger Zeitgeber (N2HET) Erweiterter Quad-Encoder (eqep) Impulsmodul USB XDS100v2 JTAG-Debugging USB-Buchse für serielle PC­Kommunikation 2 LEDs 2 Reset-Drucktaster 1 benutzerdefinierbare Drucktaste Umgebungslichtsensor USB-Stromversorgung 40-polige BoosterPack XL-Stiftleiste Vorprogrammiert mit Hercules Demo-Sicherheitssoftware
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Evaluation Kit
Technologie:
USB
Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikroprozessor, eval board, 7950707, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Texas Instruments, LAUNCHXLTMS57004, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 69,29*
€ 93,57*
€ 6,90*
ab € 78,83*
€ 100,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.