Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron XS5 M12 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 4.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron XS5 M12 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 4.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-7948675
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     XS5C-D418
EAN/GTIN:
     5059039371129
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 4.0A
Serie = XS5
Betriebsspannung = 250 V
Verbindungstyp = Schloss
Gehäusematerial = Thermoplast
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -25°C

Pressgeschweißte Steckverbinder Omron Serie XS5C/G. Die pressgeschweißten Rundsteckverbinder Omron XS5C/g wurden für eine einfache Montage mit einem minimalen Werkzeugaufwand entwickelt. Es können Drähte von 26 bis 18 AWG pressgeschweißt werden; hierbei handelt es sich um den Selbstanschluss der Drähte in einer IDC-Vertiefung bei der Montage des Steckverbinders, und durch die visuelle Anzeige für festen Anschluss kann auf Drehmomentwerkzeuge verzichtet werden. Diese Rundsteckverbinder sind für Kabeldurchmesser zwischen 3 und 8 mm geeignet; für Kabel mit 5 bis 8 mm muss die wasserdichte Gewindebuchse hinten am Steckverbinder entfernt werden. Ausgelegt für 4 A, 250 V dc Kontaktwiderstand: max. 40 mΩ Schutzart IP67 Betriebstemperaturbereich –25 bis +70 °C Anzahl der Pressschweißreparaturen: 10
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
4.0A
Serie:
XS5
Betriebsspannung:
250 V
Verbindungstyp:
Schloss
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige 4 polig, rundsteckverbinder sonstige, omron näherungsschalter, 7948675, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Omron, XS5CD418, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,20*
€ 9,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,45*
€ 9,46*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,61*
€ 9,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,13*
€ 11,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
XS5G-D418
ab € 6,20*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.