Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Commercial Products PE Mülleimer 68L Gelb T 410mm H. 673mm B. 502mm, mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Rubbermaid Commercial Products PE Mülleimer 68L Gelb T 410mm H. 673mm B. 502mm, mit Deckel
Rubbermaid Commercial Products PE Mülleimer 68L Gelb T 410mm H. 673mm B. 502mm, mit Deckel
Artikel-Nr.:
     108EL-7948075
Herst.-Nr.:
     1883577
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Kapazität = 68L
Farbe = Gelb
Material = PE
Handelsname = Slim Jim
Tiefe = 410mm
Höhe = 673mm
Breite = 502mm
Deckel = Ja
Deckeltyp = Pedal

Factory Mutual- und TÜV-Zertifikat. Trittbehälter. Professionelle Serie von Trittbehältern mit eng anliegenden, überlappenden Deckeln, die Gerüche zurückhalten. Ideal für die freihändige Entsorgung und mit NHS-Feuertest-Zulassung. HACCP-konform für die Lagerung und Entsorgung von Lebensmitteln. Werkstoff: PolyethylenErhältlich in 4 Farben (Beige, Blau, Rot, Gelb) und in verschiedenen GrößenEng anliegende, überlappende DeckelAbgerundete Ecken und glatte Konturen für einfache Reinigung und DesinfektionGeräuscharmes Schließen, robustes PedalPlatzsparend mit einem schlanken DesignEin Halterungsband sichert den Polyesterbeutel
Weitere Informationen:
Kapazität:
68L
Farbe:
Gelb
Material:
PE
Handelsname:
Slim Jim
Tiefe:
410mm
Höhe:
673mm
Breite:
502mm
Deckel:
Ja
Deckeltyp:
Pedal
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer gelb, tret abfalleimer, tret-abfalleimer eckig, 7948075, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Abfall und Recycling, Abfall- und Recycling-Behälter, Rubbermaid Commercial Products, 1883577, Facilities Cleaning & Maintenance, Waste & Recycling, Waste Bins & Recycling Bins
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 120,84*
€ 160,01*
Lager 108
Frei Haus
ab € 124,90*
€ 168,91*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,29*
€ 180,91*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,90*
€ 195,69*
€ 4,95*
ab € 150,95*
€ 197,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,91*
€ 201,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,19*
€ 200,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,07*
€ 192,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,79*
€ 178,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,90*
€ 148,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1883460
ab € 121,18*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1883568
ab € 121,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.