Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Pulse Bodenkehrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7948031
Herst.-Nr.:
     FGQ96958YL00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
Typ = Bodenkehrer
Größe = 12.4mm
Handelsname = Pulse

Aufwischkit Pulse. Dieses kommerzielle Aufwischsystem ist ideal für die punktuelle Reinigung und Situationen, die eine schnelle Reinigung erfordern. Das Aufwischkit Rubbermaid Pulse™ reinigt bis zu 80 m² mit lediglich 700 ml Wasser und erhöht so die Produktivität bei weniger Chemikalieneinsatz und seltenerem Auffüllen. Mit Auslösergriff und Flüssigkeitsbehälter im 40-cm-Aluminiumrahmen Leichte Bauweise – das Aufwischkit Pulse™ wiegt nur 1,7 kg im vollen Zustand Rutschfreie Spitze kann gegen eine Wand gelehnt werden, ohne wegzurutschen oder herunterzufallen. Anwendung bei Bedarf – bei Betätigung des einhändigen Auslösergriffs werden pro Drücken drei Strahlen Reinigungslösung ausgegeben.
Weitere Informationen:
Typ:
Bodenkehrer
Größe:
12.4mm
Handelsname:
Pulse
Weitere Suchbegriffe: Mophalter, Mopphalter, Wischmophalter, Wischmopphalter, Bodenkehrer, Teppichkehrer, teppichkehrer rubbermaid, teppichkehrer, 7948031, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Mopps, Moppköpfe und Kehrer, Rubbermaid Commercial Products, FGQ96958YL00, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Mops, Mop Heads & Sweepers
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 88,48*
€ 135,19*
11 Tage
4
€ 5,87*
ab € 102,75*
€ 138,82*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 100,81*
€ 146,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 119,86*
€ 167,69*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 127,27*
€ 171,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,69*
€ 199,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,97*
€ 198,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,45*
€ 195,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,85*
€ 180,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG9S1600YEL
ab € 25,22*
Zubehör
JSP
HBD110-500-200
ab € 23,02*
Zubehör
Velcro
EC60239
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.