Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SACC-DSI-M12FST-4CON-M16/0.5 konfektioniertes Sensorkabel Buchse gerade / offenes Ende, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7944550
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1424134
EAN/GTIN:
     4046356693363
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Serie = SACC-DSI-M12FST-4CON-M16/0.5
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Länge = 5m
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Montagetyp = Tafelmontage
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse

Stromversorgungssteckverbinder Phoenix Contact T-Coded für bündige Montage, M12, freies Ende. Kabelbaugruppen mit 4-poligem M12-Einbau-Stromversorgungsstecker und -buchse Phoenix Contact T-Coded für bündige Montage, mit 0,5 m PP-Litzenkabel (freies Ende) und einem Steckverbindergehäuse aus vernickelter CuZn-Legierung, entwickelt für den Einsatz in vielen Anwendungen, die einen langlebigen M12-Stromversorgungssteckverbinder mit einem hohen Schutz gegen die Umgebung (IP67) erfordern. Diese Kabelbaugruppen mit M12-Stecker und -Buchsen für bündige Montage sind für 12 A bei 630 V ac ausgelegt. Ausgelegt für 12 A, 630 V ac Überspannungsschutz Kategorie III Schutzart IP67, wenn verbunden Temperaturbereich: –25 bis +85 °C Leiterquerschnitt: 4 x 1,5 mm ;sup>2 ;/sup> Kabelfarben: Schwarz x 3, grün/gelb
Weitere Informationen:
Serie:
SACC-DSI-M12FST-4CON-M16/0.5
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Länge:
5m
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Montagetyp:
Tafelmontage
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Flanschbuchse, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, phoenix contact m12 sensorsteckverbinder, as-i kabel, asi-kabel 5 meter, 7944550, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1424134, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,84*
€ 13,50*
€ 5,46*
ab € 9,87*
€ 13,54*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,74*
€ 14,68*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,99*
€ 15,02*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,16*
€ 30,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424136
ab € 9,67*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.