Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK MXS 10 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/10A-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CTEK MXS 10 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/10A-
CTEK MXS 10 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/10A-
CTEK MXS 10 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/10A-
CTEK MXS 10 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/10A-
CTEK MXS 10 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/10A-
CTEK MXS 10 Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus , 12V/10A-
Artikel-Nr.:
     108EL-7934086
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     CEP1H78
EAN/GTIN:
     7350009567084
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Ladende Akkugrößen = 12 V
Akku-Technologie = Bleisäure
Ausgangsspannung = 12V
Ladestrom = 10A
Steckertyp = EU
Anzahl zu ladender Akkus = 1
Eingangsspannung = 220 → 240V ac
Batterien Lieferumfang = Nein
Anzahl der Ladestufen = 8
Modellnummer = MXS 10
Gewicht = 800g

CTEK-AkkuladegerätDas Bleiakkuladegerät CTEK MXS 10 ist ideal für den professionellen Einsatz und ausgezeichnet in Werkstätten, Wohnwagen, Wohnmobilen, Booten oder Autos. Es bietet Funktionen wie z. B. eine Batteriediagnose, die anzeigt, ob eine Batterie eine Ladung empfangen und halten kann. Es verfügt über eine spezielle Nachbereitungsfunktion, die geschichtete und tiefentladene Batterien wiederherstellt, eine einzigartige Wartungsladung und einen Temperatursensor für ein optimiertes Laden unabhängig von den Wetterbedingungen. Es verfügt außerdem über einen Netzteilmodus, mit dem die Batterie vom Fahrzeug getrennt werden kann, ohne wichtige Konfigurationen zu verlieren. Dieses Ladegerät verfügt über ein einzigartiges Display, mit dem der Benutzer den gesamten Ladevorgang verfolgen kann. Dieses Akkuladegerät hat eine Ausgangsspannung von 12 V und einen Ladestrom von 10 A. Hinweis: Dieses Ladegerät erfüllt die Schutzart IP65 (spritzwasser- und staubdicht) und wurde zum Schutz der Fahrzeugelektronik, funkenfrei, verpolungssicher und kurzschlussfest entwickelt. Er wird mit einer 2-jährigen Garantie geliefert.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung liegt zwischen 220 V ac und 240 V ac Die Umgebungstemperatur liegt zwischen -20 °C und 50 °C Die Ausgangsleistung wird bei höheren Temperaturen automatisch reduziert Der Ladegerättyp ist ein vollautomatischer Ladezyklus in acht Schritten Die Akkukapazität reicht von 20 A Stunde bis 200 A StundeZertifizierungenSchutzart IP65
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
12 V
Akku-Technologie:
Bleisäure
Ausgangsspannung:
12V
Ladestrom:
10A
Steckertyp:
EU
Anzahl zu ladender Akkus:
1
Eingangsspannung:
220 → 240V ac
Batterien Lieferumfang:
Nein
Anzahl der Ladestufen:
8
Modellnummer:
MXS 10
Gewicht:
800g
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ladegerät bleiakku ctek, ladegerät blei, autobatterieladegerät 12v, 7934086, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, CTEK, CEP1H78, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 124,27*
€ 145,43*
3 Tage
208
1
€ 7,90*
ab € 137,25*
€ 157,85*
1
Frei Haus
ab € 131,26*
€ 157,85*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 147,61*
€ 173,59*
1 Tag
145
1
Frei Haus
ab € 160,86*
€ 184,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,59*
€ 206,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,33*
€ 206,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,42*
€ 201,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,61*
€ 187,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,61*
€ 175,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
40-059
ab € 12,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.