| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1403451-BP Herst.-Nr.: 40-059 EAN/GTIN: 7340103400592 |
| |
|
| | |
| CTEK 40-059 Schutzhülle Protect Bumper 120
Schutzhülle für Kfz-Ladegeräte
Schützt das Ladegerät Schützt den Lack von Kfz usw.
Der Gummiüberzieher wird einfach über das Ladegerät gestülpt und schützt so gegen das Verkratzen des Fahrzeug-Lackes und das Gehäuse des Ladegerätes.
Technische Daten: Gewicht: 109 g · Passend für (Ladegeräte): CTEK MXS 10.0 · Produktabmessung, Länge: 140 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 140 mm | Marke: | CTEK | Passend für (Ladegeräte): | CTEK MXS 10.0 | Gewicht: | 109 g | Produkt-Art: | Schutzhülle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,82* | € 21,50* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,25* | € 21,50* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 15,42* | € 22,54* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,47* | € 29,73* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 25,59* | € 34,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|