Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WJ Furse ESP TN/JP Überspannungsschutzgerät, Transienten Spannungsbegrenzer 1kA 296 V, DIN-Schienen Montage, 106 x 24 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7933780
Hersteller:
     WJ Furse
Herst.-Nr.:
     7TCA085400R0177 ESP TN/JP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Suppressor Typ = BT-Leitungs-Überspannungsableiter
Betriebsspannung max. = 296 V
Montageart = DIN-Schiene
Spitzenstrom max. = 1 kA, 10kA
Serie = ESP TN/JP
Länge = 106mm
Tiefe = 24mm
Höhe = 60mm
Abmessungen = 106 x 24 x 60mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

Verbesserter Telefonleitungsschutz (BT-Buchse). Verbesserte Überspannungsableiter für Telefoniegeräte, die an einer BT-Buchse angeschlossen sind Sehr niedrige Durchlassspannung zwischen allen Leitungen Keine Systembeeinträchtigung oder Signalverschlechterung beim Starten Robustes ABS-Gehäuse Abnehmbarer DIN-Clip im Lieferumfang enthalten, oder kann flach montiert werden
Weitere Informationen:
Suppressor Typ:
BT-Leitungs-Überspannungsableiter
Betriebsspannung max.:
296 V
Montageart:
DIN-Schiene
Spitzenstrom max.:
1 kA, 10kA
Serie:
ESP TN/JP
Länge:
106mm
Tiefe:
24mm
Höhe:
60mm
Abmessungen:
106 x 24 x 60mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 7933780, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Überspannungsschutz Einheiten, WJ Furse, 7TCA085400R0177ESPTNJP, Passive Components, Surge Protection Components, Surge Suppressor Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,48*
€ 290,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,25*
€ 283,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,33*
€ 265,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,79*
€ 243,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 186,79*
€ 222,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,52*
€ 198,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
3256537
ab € 405,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.