| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7932566 Herst.-Nr.: 7932566 EAN/GTIN: 5056112159322 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 220V ac Farbe des abgegebenen Lichts = Rot Montagebohrung Durchmesser = 20.8mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = FASTON Blendenfarbe = Schwarz Länge = 14.6mm
LED-Einbausignalleuchte, 20-mm-Montage. Betriebstemperatur: –25 °C bis +125 °C Schwarzes Nylongehäuse mit der Sicherheit der Entflammbarkeitsklasse UL 94V-2 Kontaktwiderstand: max. 30 mΩ Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 220V ac | Farbe des abgegebenen Lichts: | Rot | Montagebohrung Durchmesser: | 20.8mm | Lampentyp: | LED | Anschluss-Stecker Typ: | FASTON | Blendenfarbe: | Schwarz | Länge: | 14.6mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe rot, led anzeigelampen, led anzeigelampen 220v, 7932566, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, ABRR029, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |