| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7931544 Herst.-Nr.: BPA02B EAN/GTIN: 5059039048168 |
| |
|
| | |
| Positionenanzahl = 2 Montageart = THT Kontaktmaterial = Vergoldetes und vernickeltes Kupferberyllium Gehäuseform = DIP Betätigertyp = Seitlich Kontaktnennstrom = 25 mA @ 24 V dc Lebensdauer mechanisch = 1000Cycles Betriebstemperatur max. = +85°C Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperaturbereich = -20 → +85°C
C ; K-Durchgangsbohrung der Serie BPA. Von der Seite betätigte Vollprofil-DIP-Schalter von C ; K, die über ein Kontaktsystem mit hohem Anpressdruck verfügen, das keine Bandabdichtung zum Waschen erfordert. Schalterkontaktbelastbarkeit: 100 mA @ 5 V dc / 25 mA @ 24 V dc Elektrische Lebensdauer: mindestens 1000 Zyklen Weitere Informationen: | | Positionenanzahl: | 2 | Montageart: | THT | Kontaktmaterial: | Vergoldetes und vernickeltes Kupferberyllium | Gehäuseform: | DIP | Betätigertyp: | Seitlich | Kontaktnennstrom: | 25 mA @ 24 V dc | Lebensdauer mechanisch: | 1000Cycles | Betriebstemperatur max.: | +85°C | Betriebstemperatur min.: | -20°C | Betriebstemperaturbereich: | -20 → +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7931544, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, C & K, BPA02B, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches |
| | |
| |