| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7924521 Herst.-Nr.: E754NEO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Magnettyp = Topf Breite/Durchmesser = 16mm Haftkraft = 15kg Befestigungstyp = Kein Länge = 20mm
Neodym-Tieftopfmagnet, zweipolige Magnete. Seltenerdemagneten sind die neueste Entwicklung bei Magnetwerkstoffen und wurden aufgrund ihres Magnetfelds mit hoher Flussdichte eingeführt. Sie wurden Anfang der 1990er Jahre erstmals in kommerziellen Mengen gefertigt und ersetzten in vielen Anwendungen gegossenes Alnico und Ferritmaterialien. Seltenerdemagneten, und insbesondere Neodym-Eisen-Bor-Sorten waren 5- bis 10-mal stärker als herkömmliche Alnico- und Ferritsorten. Dies ermöglichte es Entwicklern, kleinere Komponenten zu konstruieren. Minimale Kontaktfläche mit hoher Kraft Gefertigt aus Seltenerden-Material für Felder mit hoher Flussdichte Neodymmagnet in einem zylindrischen Messingtopf, montiert mit Polteilen aus Stahl für ein Mehrpolverhältnis an der Kontaktfläche Der mehrpolige Effekt sorgt für bessere Grifffestigkeit an der Kontaktfläche, ideal zum Festklemmen oder Heben Flacher Feldkreis ermöglicht die Positionierung Teilen in Lötvorrichtungen usw. Vernickelter Magnetwerkstoff der Güte N35 Diese Töpfe haben eine maximale Betriebstemperatur von 80 °C. Anwendungen:. Energietechnik wie zum Beispiel Windkraft Computerlaufwerke Magnetische Trennung Magnetische Filtration Lautsprecher-Treibereinheiten Halten und Klemmen Halten von Werkstücken Messtechnik Weitere Informationen: | | Magnettyp: | Topf | Breite/Durchmesser: | 16mm | Haftkraft: | 15kg | Befestigungstyp: | Kein | Länge: | 20mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Topfmagnet, topfmagnet eclipse, topf magnet, topfmagnet d16mm, 7924521, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Neodym Magnete, Eclipse, E754NEO, Fasteners & Fixings, Magnets & Magnetic Strips, Neodymium Magnets |
| | |
| |