Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting Halogen-Metalldampflampe 35 W G12 Kerze CDM-T Vertikal Offen 4200K 3300 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7923571
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     35CDMT842
EAN/GTIN:
     5059045141785
Suchbegriffe:
Halogenlampe Kerzenform
Halogenmetalldampflampe
Flackerkerze
Kerzenform
Leistung = 35 W
Lampensockel = G12
Lampenform = Kerze
Lampentyp = CDM-T
Einbaulage = Vertikal
Fitting Typ = Offen
Lichtstärke = 3300 lm
Farbtemperatur = 4200K
Lebensdauer = 12000h

Muss in Kombination mit einem Starter und einem Vorschaltgerät verwendet werden. Philips MASTER Colour CDM-T, einseitig gesockelt. Diese Lampen sind einseitig mit einem 2-poligen G12-Keramiksockel ausgeführt. Die Elite-Ausführungen der Lampen besitzen eine verbesserte Farbwiedergabe und höhere Wirksamkeit.
Weitere Informationen:
Leistung:
35 W
Lampensockel:
G12
Lampenform:
Kerze
Lampentyp:
CDM-T
Einbaulage:
Vertikal
Fitting Typ:
Offen
Lichtstärke:
3300 lm
Farbtemperatur:
4200K
Lebensdauer:
12000h
Weitere Suchbegriffe: Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, Leuchtmittel G12, Sockel G12, halogenmetalldampflampe g12 35w, halogenmetalldampflampe 35w, philips lighting halogenmetalldampflampe, 7923571, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Halogen-Metalldampflampen, Philips Lighting, 35CDMT842, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Metal Halide Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.