Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 254 Stiftleiste gewinkelt, 6-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 4.0A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7922900
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     171857-0006
EAN/GTIN:
     5059039273881
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
molex stiftleiste 6 pol
leiterplattenbuchse
Serie = KK 254
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 4.0A
Betriebsspannung = 250,0 V

Stiftleisten mit Kraftschluss KK 254, für Reflow-Löten geeignet (RCP). Die für Reflow-Löten geeigneten (RCP) Stiftleisten mit Kraftschluss der Serie KK 254 wurden entwickelt, um Temperaturen von bis zu +260 °C standzuhalten und kommen ohne die Trocknungsanforderungen von normalem Nylon aus. Die für Reflow-Löten geeigneten (RCP) Stiftleisten mit Kraftschluss der Serie KK 254 sind mattverzinkt über Nickel, wodurch Bartansätze vermieden werden. Für diese für Reflow-Löten geeigneten (RCP) Stiftleisten mit Kraftschluss der Serie KK 254 wird eine Leiterplattendicke von 1,6 mm empfohlen.
Weitere Informationen:
Serie:
KK 254
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
4.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 1-reihig, 7922900, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 1718570006, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,47*
1 Tag
254
1
€ 14,99*
ab € 0,286*
€ 0,919*
1
€ 5,90*
ab € 0,291*
€ 1,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22012067
ab € 0,112*
Zubehör
Molex
22013067
ab € 0,118*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.