Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 2.54 mm 22012067 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2447778-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22012067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 2.54 mm 22012067 1 St. Bag

KK® 254

KK 254 Crimp Housing, Friction Ramp, 6 Circuits, Natural

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Nylon (NL) · Herstellerfarbe: Natural-Weiß · Polzahl Gesamt: 6 · Rastermaß: 2.54 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Verriegelung · Verpackungsart (Bauteile): Bag · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natural-Weiß
Engineering Part No:
2695-06R
Engineering Series Name:
.100 CR TRM HSG NYL
Engineering Series No:
02695
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
6
Farbe:
weiß
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Verriegelung
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Herst.-Teilenr.:
22012067
Typ (Hersteller-Typ):
22012067
Rastermaß:
2.54 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
1
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,32*
10
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,344*
Lager 102
2380
15
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,38*
1 Tag
19350
1
€ 14,99*
ab € 0,113*
€ 0,412*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 5,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22-27-2061
ab € 4,59*
Zubehör
Molex
22232061
ab € 0,0885*
Zubehör
Molex
22292061
ab € 0,45*
Zubehör
Molex
22-11-2062
ab € 0,40*
Zubehör
Molex
22-03-2061
ab € 0,19*
Zubehör
Molex
22-05-3061
ab € 0,191*
Zubehör
Molex
08500032
ab € 0,0408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.