Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Akkuladegerät – Verlängerung für Arduino Uno von Akkupacks für den Modellbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ansmann Akkuladegerät – Verlängerung für Arduino Uno von Akkupacks für den Modellbau
Ansmann Akkuladegerät – Verlängerung für Arduino Uno von Akkupacks für den Modellbau
Artikel-Nr.:
     108EL-7918270
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     0160-3160-520
EAN/GTIN:
     4013674031184
Suchbegriffe:
7918270
Batterien und Ladegeräte
Akku und Ladegerät Zubehör
Ladegeräte Anschlusskabel
Zur Verwendung mit = Arduino Uno von Akkupacks für den Modellbau

Adapterkabel Ansmann Tamiya, Stecker. Das Kabel mit 500 mm Länge von Ansmann ist mit einem 2,1-mm-Stecker auf der einen Seite und einer Tamiya-Buchse auf der anderen abgeschlossen. Ideal für die Versorgung von Geräten wie dem Arduino Uno mit Akkupacks für Modellrennwagen. Stecker A: Tamiya-Buchse Stecker B: 2,1-mm-Stecker Länge: 0,5 m
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Arduino Uno von Akkupacks für den Modellbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arduino
A000062
ab € 36,87*
Zubehör
Arduino
A000067
ab € 29,49*
Zubehör
Arduino
A000057
ab € 17,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.