Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, Fluter 120 W, 220 → 240 V ac, 220 x 140 x 108 mm, PIR, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, Fluter 120 W, 220 → 240 V ac, 220 x 140 x 108 mm, PIR, IP44
RS PRO, Fluter 120 W, 220 → 240 V ac, 220 x 140 x 108 mm, PIR, IP44
RS PRO, Fluter 120 W, 220 → 240 V ac, 220 x 140 x 108 mm, PIR, IP44
Artikel-Nr.:
     108EL-7918264
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7918264
EAN/GTIN:
     5056112158998
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Leistung = 120 W
Spannung = 220 → 240 V ac
Schutzart = IP44
Sensor = PIR
Abmessungen = 220 x 140 x 108 mm
Höhe = 220mm
Breite = 140 mm
Tiefe = 108 mm
PIR inklusiv = Ja
Gehäusematerial = Zinc Alloy

RS Pro IP44 PIR-Halogen-Floodlight für den Außenbereich, 120 WErhellen Sie Ihren Raum mit diesem PIR-Außenfluter (passives Infrarot). Er verfügt über einen Erkennungsbereich von bis zu 12 Metern und ist für den Innen- und Außeneinsatz geeignet. Es gibt einen integrierten Sensor, der diese Sicherheitsleuchte einschaltet, sobald sie Nachtbewegungen erkennt. Es verfügt über eine Fotozelle, um das Flutlicht während des Tages zu deaktivieren und Strom zu sparen. Sie können einstellen, wie lange das Flutlicht nach der Aktivierung eingeschaltet bleibt, mit Optionen von fünf Sekunden bis 12 Minuten. Es wird auch mit Lampen vom Typ R7 geliefert. Der Sensor ist vollständig in einer Zinklegierung mit Schutzart IP44 gekapselt. Das bedeutet, dass es vor Wassersprühnebel in jede Richtung geschützt ist. Der Sensor hat eine große Sichtweite von 110 Grad, was bedeutet, dass es keinen Totwinkel gibt. Sie finden es in privaten und geschäftlichen Umgebungen, von Fabriken und Lagerhäusern bis zu Gärten und Restaurants.Eigenschaften und Vorteile• Sicherheitsleuchte • Gehäuse aus Zinklegierung • (B) 140 mm x (T) 108 mm x (H) 220 mm • PIR im Lieferumfang enthalten • Halogenlampe • Schutzart IP44 zum Schutz vor Wassersprühnebel in allen Richtung • Wattleistung von 120 W • Spannung von 220 bis 240 V • R7-Lampen im Lieferumfang enthalten • RoHS-konform für minimale gefährliche Materialien • verpackt in einer Umgebung, die ANSI/ESD S20.20:2014 und erfüllt BS EN 61340-5-1:2007 Elektrostatische Steuerungsstandards für SicherheitRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Leistung:
120 W
Spannung:
220 → 240 V ac
Schutzart:
IP44
Sensor:
PIR
Abmessungen:
220 x 140 x 108 mm
Höhe:
220mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
108 mm
PIR inklusiv:
Ja
Gehäusematerial:
Zinc Alloy
Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Halogenleuchte, Halogenstrahler, halogenstrahler ip44, bewegungsmelder (beleuchtung), halogen fluter, 7918264, Beleuchtung, Leuchten, RS PRO, 103831, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Floodlights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4008321928092
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.