Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity ORWH Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 10A 12V dc Spule / 360mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity ORWH Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 10A 12V dc Spule / 360mW
TE Connectivity ORWH Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 10A 12V dc Spule / 360mW
TE Connectivity ORWH Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 10A 12V dc Spule / 360mW
Artikel-Nr.:
     108EL-7917592
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1721150-3
EAN/GTIN:
     5059040407640
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 10A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max. = 277V
Schaltspannung DC max. = 28V dc
Länge = 19mm
Spulenwiderstand = 400Ω
Spulenleistung = 360mW
Höhe = 15.8mm

UL, TÜV. TE Connectivity Serie ORWH. Miniaturrelais für Leiterplattenmontage Serie ORWH von TE Connectivity. Typische Anwendungen umfassen Heiz- und Lüftungsgeräte sowie Notbeleuchtung. 1 Form C, 1 Schließerkontakt
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
10A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max.:
277V
Schaltspannung DC max.:
28V dc
Länge:
19mm
Spulenwiderstand:
400Ω
Spulenleistung:
360mW
Höhe:
15.8mm
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, miniaturrelais 12v, miniaturrelais, te connectivity printrelais, 7917592, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, 117211503, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 19,10*
Zubehör
Panasonic
ERZV20D180
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.