Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zweifach Gleitlager Universalgelenk Stahl Ø 50mm x 163mm, Buchse 25mm, bis 1000U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Zweifach Gleitlager Universalgelenk Stahl Ø 50mm x 163mm, Buchse 25mm, bis 1000U/min
RS PRO Zweifach Gleitlager Universalgelenk Stahl Ø 50mm x 163mm, Buchse 25mm, bis 1000U/min
Artikel-Nr.:
     108EL-7906778
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7906778
EAN/GTIN:
     5056112158264
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk
Bohrung = 25mm
Anzahl der Verbindungen = Zweifach
Naben Außendurchmesser = 50mm
Gesamtlänge = 163mm
Verbindungsmuffen Typ = Gleitlager
Nabentyp = Ausgebohrter Sitz
Arbeitswinkel max. = 90°
Spitzendrehmoment = 600Nm
Material = Stahl
Geschwindigkeit max. = 1000U/min

RS PRO 11
Weitere Informationen:
Bohrung:
25mm
Anzahl der Verbindungen:
Zweifach
Naben Außendurchmesser:
50mm
Gesamtlänge:
163mm
Verbindungsmuffen Typ:
Gleitlager
Nabentyp:
Ausgebohrter Sitz
Arbeitswinkel max.:
90°
Spitzendrehmoment:
600Nm
Material:
Stahl
Geschwindigkeit max.:
1000U/min
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, doppel kreuzgelenk gleitlager, doppel wellengelenk, doppel kreuzgelenk, 7906778, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Universal-Anschlüsse, RS PRO, UJDP50X25, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Universal Joints
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,78*
€ 269,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,40*
€ 265,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,12*
€ 245,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,94*
€ 228,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,08*
€ 210,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7906860
ab € 23,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.