Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zweifach Gleitlager Universalgelenk Stahl Ø 36mm x 114mm, Buchse 18mm, bis 1000U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Zweifach Gleitlager Universalgelenk Stahl Ø 36mm x 114mm, Buchse 18mm, bis 1000U/min
RS PRO Zweifach Gleitlager Universalgelenk Stahl Ø 36mm x 114mm, Buchse 18mm, bis 1000U/min
Artikel-Nr.:
     108EL-7906762
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7906762
EAN/GTIN:
     5056112158226
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk
Bohrung = 18mm
Anzahl der Verbindungen = Zweifach
Naben Außendurchmesser = 36mm
Gesamtlänge = 114mm
Verbindungsmuffen Typ = Gleitlager
Nabentyp = Ausgebohrter Sitz
Arbeitswinkel max. = 90°
Spitzendrehmoment = 600Nm
Material = Stahl
Geschwindigkeit max. = 1000U/min

Doppelkreuzgelenk mit Gleitlager. Kreuzgelenke aus Kohlenstoffstahl zum Verbinden von Bauteilen bei einer Fehlausrichtung von mehr als 5 Grad bis zu einem Winkel von 90 Grad. Diese Kreuzgelenke bestehen aus verschleißfesten Gleitbuchsen und sind geeignet für Anwendungen mit Drehzahlen von bis zu 1000 U/min. Stoßfreier und leiser Betrieb, geeignete Anwendungen umfassen Verbindung von Förderbändern, Transmissionswellen und Antriebswellen. Manschetten und regelmäßige Schmierung werden empfohlen, um eine hohe Langlebigkeit zu erzielen.
Weitere Informationen:
Bohrung:
18mm
Anzahl der Verbindungen:
Zweifach
Naben Außendurchmesser:
36mm
Gesamtlänge:
114mm
Verbindungsmuffen Typ:
Gleitlager
Nabentyp:
Ausgebohrter Sitz
Arbeitswinkel max.:
90°
Spitzendrehmoment:
600Nm
Material:
Stahl
Geschwindigkeit max.:
1000U/min
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, doppel kreuzgelenk gleitlager, doppel wellengelenk, doppel kreuzgelenk, 7906762, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Universal-Anschlüsse, RS PRO, UJDP36X18, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Universal Joints
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,76*
€ 155,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,86*
€ 152,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,66*
€ 143,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7906854
ab € 14,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.