Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gleitlager Universalgelenk Stahl Ø 25mm x 74mm, Buchse 16mm, bis 1000U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gleitlager Universalgelenk Stahl Ø 25mm x 74mm, Buchse 16mm, bis 1000U/min
RS PRO Gleitlager Universalgelenk Stahl Ø 25mm x 74mm, Buchse 16mm, bis 1000U/min
Artikel-Nr.:
     108EL-7906734
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7906734
EAN/GTIN:
     5056112158141
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk
Bohrung = 16mm
Anzahl der Verbindungen = 1-fach
Naben Außendurchmesser = 25mm
Gesamtlänge = 74mm
Verbindungsmuffen Typ = Gleitlager
Nabentyp = Ausgebohrter Sitz
Arbeitswinkel max. = 45°
Spitzendrehmoment = 600Nm
Material = Stahl
Geschwindigkeit max. = 1000U/min

RS PRO V11
Weitere Informationen:
Bohrung:
16mm
Anzahl der Verbindungen:
1-fach
Naben Außendurchmesser:
25mm
Gesamtlänge:
74mm
Verbindungsmuffen Typ:
Gleitlager
Nabentyp:
Ausgebohrter Sitz
Arbeitswinkel max.:
45°
Spitzendrehmoment:
600Nm
Material:
Stahl
Geschwindigkeit max.:
1000U/min
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk mit gleitlager einfach, doppel wellengelenk, kreuzgelenk außendurchmesser 25mm, 7906734, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Universal-Anschlüsse, RS PRO, UJSPL25X16, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Universal Joints
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7906848
ab € 13,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.