Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gleitlager Universalgelenk Stahl Ø 25mm x 56mm, Buchse 12mm, bis 1000U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gleitlager Universalgelenk Stahl Ø 25mm x 56mm, Buchse 12mm, bis 1000U/min
RS PRO Gleitlager Universalgelenk Stahl Ø 25mm x 56mm, Buchse 12mm, bis 1000U/min
RS PRO Gleitlager Universalgelenk Stahl Ø 25mm x 56mm, Buchse 12mm, bis 1000U/min
Artikel-Nr.:
     108EL-7906706
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7906706
EAN/GTIN:
     5056070940048
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk
Bohrung = 12mm
Anzahl der Verbindungen = 1-fach
Naben Außendurchmesser = 25mm
Gesamtlänge = 56mm
Verbindungsmuffen Typ = Gleitlager
Nabentyp = Ausgebohrter Sitz
Arbeitswinkel max. = 45°
Spitzendrehmoment = 600Nm
Material = Stahl
Geschwindigkeit max. = 1000U/min

RS Pro Kreuzgelenk, einfach, einfach, Bohrung 12 mm, 56 mmDiese Universalgelenke aus der bewährten RS Pro Serie wurden für die Verbindung von rotierenden Maschinen wie Förderbändern mit einem Primmover entwickelt. Sie können sie auch in einer Vielzahl von Fahrzeugen verwenden, wenn Sie zwei Stangen oder Wellen miteinander verbinden müssen, bei denen die Achsen in einem Winkel zueinander positioniert sind. Diese Stahlgelenke sind Gleitlager-Universalkupplungen, die sich gut für Anwendungen mit einem Betriebswinkel zwischen 3° und 45° und einer maximalen Drehzahl von 1000 U/min eignen. Es handelt sich um gebohrte Nabenverbindungen mit einer Bohrungsgröße von 12 mm. Es wird empfohlen, eine Schutzmanschette und Schmierung mit diesen Gleitlagern zu verwenden, da dies einen reibungslosen Betrieb gewährleistet und die Lebensdauer verlängert. Einige Beispiele für geeignete Anwendungen für Kreuzgelenke sind Förderbänder, Fahrzeugprop-Wellen und Kreiselpumpen.Eigenschaften und Vorteile• Kreuzgelenk • Einfache Ausführung mit einem Gelenk • Aus Stahl • Gebartes Hub-Typ • Maximale Drehzahl von 1000 U/min • Außendurchmesser der Nabe: 25 mm • Bohrungsgröße von 12 mm • Gesamtlänge 56 mm • Peak Drehmoment von 600 Nm • Maximaler Arbeitswinkel von 45° • Entformt die elektrostatischen Steuerstandards ANSI/ESD S20.20:2014 und BS En 61340-5-1:2007 • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Bohrung:
12mm
Anzahl der Verbindungen:
1-fach
Naben Außendurchmesser:
25mm
Gesamtlänge:
56mm
Verbindungsmuffen Typ:
Gleitlager
Nabentyp:
Ausgebohrter Sitz
Arbeitswinkel max.:
45°
Spitzendrehmoment:
600Nm
Material:
Stahl
Geschwindigkeit max.:
1000U/min
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, doppel wellengelenk, 7906706, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Universal-Anschlüsse, RS PRO, UJSP25X12, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Universal Joints
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7906848
ab € 13,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.