Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gleitlager Universalgelenk Stahl Ø 22mm x 48mm, Buchse 10mm, bis 1000U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gleitlager Universalgelenk Stahl Ø 22mm x 48mm, Buchse 10mm, bis 1000U/min
RS PRO Gleitlager Universalgelenk Stahl Ø 22mm x 48mm, Buchse 10mm, bis 1000U/min
RS PRO Gleitlager Universalgelenk Stahl Ø 22mm x 48mm, Buchse 10mm, bis 1000U/min
Artikel-Nr.:
     108EL-7906703
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7906703
EAN/GTIN:
     5056112158073
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk
Bohrung = 10mm
Anzahl der Verbindungen = 1-fach
Naben Außendurchmesser = 22mm
Gesamtlänge = 48mm
Verbindungsmuffen Typ = Gleitlager
Nabentyp = Ausgebohrter Sitz
Arbeitswinkel max. = 45°
Spitzendrehmoment = 600Nm
Material = Stahl
Geschwindigkeit max. = 1000U/min

RS Pro Kreuzgelenk, einfach, einfach, Bohrung 10 mm, 48 mmMüssen Sie rotierende Maschinen in scharfen Betriebswinkeln anschließen? Diese Universalgelenke von RS Pro wurden für die Verbindung von Fahrzeugprop-Wellen sowie Förderbändern und Linienwellen mit einem Hauptbeweber entwickelt - in jeder Art von Maschinen, in der es wirklich zu einer Fehlausrichtung von mehr als 5 Grad kommt. Diese Gleitlager bestehen aus massivem Stahl und haben eine gebohrte Nabe mit einem Außendurchmesser von 22 mm. Sie eignen sich für Anwendungen mit einem maximalen Betriebswinkel von 45° und einer maximalen Drehzahl von 1000 U/min. Beachten Sie, dass wir für einen reibungslosen Betrieb und die Langlebigkeit der Gelenke eine regelmäßige Schmierung und eine Schutzmanschette bei der Verwendung in Fahrzeugen oder mit Maschinen empfehlen. Als Teil der bewährten RS Pro Serie wurde dieses Produkt strengen Qualitätskontrollen unterzogen, um ein sicheres und zuverlässiges Produkt zu gewährleisten.Eigenschaften und Vorteile• Kreuzgelenk • Einfache Ausführung mit einem Gelenk • Aus Stahl • Gebartes Hub-Typ • Maximale Drehzahl von 1000 U/min • Außendurchmesser der Nabe: 22 mm • Bohrungsgröße von 10 mm • Gesamtlänge 48 mm • Peak Drehmoment von 600 Nm • Maximaler Arbeitswinkel von 45° • Entformt die elektrostatischen Steuerstandards ANSI/ESD S20.20:2014 und BS En 61340-5-1:2007 • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Bohrung:
10mm
Anzahl der Verbindungen:
1-fach
Naben Außendurchmesser:
22mm
Gesamtlänge:
48mm
Verbindungsmuffen Typ:
Gleitlager
Nabentyp:
Ausgebohrter Sitz
Arbeitswinkel max.:
45°
Spitzendrehmoment:
600Nm
Material:
Stahl
Geschwindigkeit max.:
1000U/min
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, einfach-präzisions-wellengelenk 10h7, doppel wellengelenk, kreuzgelenk mit gleitlager, 7906703, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Universal-Anschlüsse, RS PRO, UJSP22X10, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Universal Joints
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7906839
ab € 13,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.