Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gleitlager Universalgelenk Stahl Ø 28mm x 60mm, Buchse 14mm, bis 1000U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gleitlager Universalgelenk Stahl Ø 28mm x 60mm, Buchse 14mm, bis 1000U/min
RS PRO Gleitlager Universalgelenk Stahl Ø 28mm x 60mm, Buchse 14mm, bis 1000U/min
Artikel-Nr.:
     108EL-7906700
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7906700
EAN/GTIN:
     5056112158066
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk
Bohrung = 14mm
Anzahl der Verbindungen = 1-fach
Naben Außendurchmesser = 28mm
Gesamtlänge = 60mm
Verbindungsmuffen Typ = Gleitlager
Nabentyp = Ausgebohrter Sitz
Arbeitswinkel max. = 45°
Spitzendrehmoment = 600Nm
Material = Stahl
Geschwindigkeit max. = 1000U/min

RS Pro Kreuzgelenk, einfach, einfach, Bohrung 14 mm, 60 mmUniversalgelenke wie diese einfachen, gebohrten Nabenmodelle von RS Pro sind ein wesentliches Element beim Anschluss von Förderern, Stützwellen und anderen rotierenden Maschinen an einen Primmover. Sie sind auch Crucial für den Anschluss von zwei Wellen mit Achsen, die in einem Winkel zueinander positioniert sind, Verwenden Sie diese eingelenkigen Kupplungen mit gebohrter Nabe für Anwendungen mit einer maximalen Drehzahl von 1000 U/min und einem Betriebswinkel von bis zu 45°. Die Gleitlager bestehen aus massivem Stahl und haben eine Bohrungsgröße von 14 mm und ein Peak Torque von 600 Nm. Wir empfehlen die Verwendung einer Schutzmanschette und regelmäßige Schmierung mit Kreuzgelenken, da dies einen reibungslosen Betrieb gewährleistet und die Lebensdauer verlängert. Als Teil der bewährten RS Pro Serie wurde dieses Produkt gründlich auf Sicherheit und Qualität geprüft. Es ist außerdem RoHS-konform für den minimalen Einsatz von gefährlichen Substanzen mit Einschränkungen.Eigenschaften und Vorteile• Kreuzgelenk • Einfache Ausführung mit einem Gelenk • Aus Stahl • Gebartes Hub-Typ • Maximale Drehzahl von 1000 U/min • Außendurchmesser der Nabe: 28 mm • Bohrungsgröße von 14 mm • Gesamtlänge von 60 mm • Peak Drehmoment von 600 Nm • Maximaler Arbeitswinkel von 45° • Entformt die elektrostatischen Steuerstandards ANSI/ESD S20.20:2014 und BS En 61340-5-1:2007 • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Bohrung:
14mm
Anzahl der Verbindungen:
1-fach
Naben Außendurchmesser:
28mm
Gesamtlänge:
60mm
Verbindungsmuffen Typ:
Gleitlager
Nabentyp:
Ausgebohrter Sitz
Arbeitswinkel max.:
45°
Spitzendrehmoment:
600Nm
Material:
Stahl
Geschwindigkeit max.:
1000U/min
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk mit gleitlager einfach, doppel wellengelenk, kreuzgelenk mit gleitlager, 7906700, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Universal-Anschlüsse, RS PRO, UJSP28X14, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Universal Joints
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7906841
ab € 13,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.