Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 3LR12 Batterie, 4.5V / 4.4Ah Alkali 62 x 22 x 67mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 3LR12 Batterie, 4.5V / 4.4Ah Alkali 62 x 22 x 67mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7904697
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7904697
EAN/GTIN:
     5056112157724
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
batterie flat pack
Größe = 3LR12
Nennspannung = 4.5V
Chemie = Alkali
Kapazität = 4.4Ah
Abmessungen = 62 x 22 x 67mm

Von Kindern fernhalten. RS 4,5 V Alkali-Mangan-Batterie 3LR12. Alkali-Mangan-Primärelement 3LR12 von RS Pro. Diese Batterie mit vom Standard abweichender Größe wurde für hohe Zuverlässigkeit in Spezialanwendungen wie Beleuchtung entwickelt. Diese robuste Batterie hat eine hohe Kapazität und bietet mit ihrer Nennspannung von 4,5 V eine längere Betriebsdauer. Sie können sicher sein, dass Sie mit dieser Batterie auch unter den dunkelsten Bedingungen die Power bekommen, die Sie benötigen. Diese Alkali-Mangan-Batterie von RS Pro besteht aus robusten Materialien, bietet die Möglichkeit für eine lange Lagerfähigkeit und wird komplett mit positiven und negativen Federanschlussklemmen geliefert. Eigenschaften und Vorteile. Nicht wiederaufladbar Großer Betriebstemperaturbereich Die Selbstentladung bei dieser Serie von Knopfzellen ist niedrig, wodurch sie eine ausgezeichnete Lagerfähigkeit erhalten Geeignet für zeitweise Hochlastanwendungen Sie haben eine ausgezeichnete Zuverlässigkeit und eine hohe Kapazität 4,5 V Spannung. Typische Anwendungen:. Alkali-Mangan-Batterien können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Diese 4,5-V-Batterie von RS Pro mit vom Standard abweichender Größe wurde entwickelt für den Einsatz mit: Stirnleuchten in Taschenlampen Laternen Fahrradleuchten Uhren Funkgeräte. Häufig gestellte Fragen. Sind Alkali-Mangan-Batterien schädlich? Alkali-Mangan-Batterien können manchmal auslaufen, wobei die Substanz Ätzkali, ein ätzendes Mittel, das Augen-, Haut- und Atemreizungen hervorrufen kann, freigesetzt wird. Dieses Risiko wird verringert, indem ein Mischen der Batterien verschiedener Hersteller oder mit verschiedenen chemischen Zusammensetzungen vermieden wird und stets alle Batterien gleichzeitig getauscht werden. Wie werden Alkali-Mangan Batterien entsorgt? Bitte entsorgen Sie verantwortungsbewusst; es stehen zahlreiche Recyclingprogramme zur Verfügung. Anleitung. Die Batterien immer gemäß Anleitung einsetzen Sicherstellen, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Batterien unterschiedlicher Art nicht zusammen verwenden Nicht erwärmen oder versuchen, die Batterie aufzuladen Die Batterien nicht in einem Feuer entsorgen
Weitere Informationen:
Größe:
3LR12
Nennspannung:
4.5V
Chemie:
Alkali
Kapazität:
4.4Ah
Abmessungen:
62 x 22 x 67mm
Weitere Suchbegriffe: 7904697, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Batterien Sondergrößen, RS PRO, PRA9006RS, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Speciality Size Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.