Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 926 Zink-Chlorid Laternen-Batterie, 6V, 18.3Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 926 Zink-Chlorid Laternen-Batterie, 6V, 18.3Ah
RS PRO 926 Zink-Chlorid Laternen-Batterie, 6V, 18.3Ah
Artikel-Nr.:
     108EL-7904693
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7904693
EAN/GTIN:
     5056112157717
Suchbegriffe:
7904693
Batterien und Ladegeräte
Batterien
Laternen-Batterien
Größe = 926
Nennspannung = 6V
Kapazität = 18.3Ah
Abmessungen = 77 x 73 x 114mm

RS Pro Laternenbatterie. RS PRO RS Pro bietet eine hochwertige Laternenbatterie. Diese Batterie ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und mit Hochleistungs-Zinkchlorid hergestellt, das eine deutlich längere Lebensdauer als Zinkkohle hat. Sie ist eine fantastische Lösung für Laternen. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Geeignet für den schweren Einsatz mit geringem Stromverbrauch ;/li> ;li>Schraubklemmenanschluss ;/li> ;li>Nennspannung: 6V ;/li> ;li>Maximale Betriebstemperatur: 50°C ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Laternenbatterien wurden für den Einsatz mit Taschenlampen oder Laternen entwickelt. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Größe:
926
Nennspannung:
6V
Kapazität:
18.3Ah
Abmessungen:
77 x 73 x 114mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1968250
ab € 74,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.