Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 915 Alkali Laternen-Batterie, 6V, 15Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 915 Alkali Laternen-Batterie, 6V, 15Ah
Artikel-Nr.:
     108EL-7904681
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7904681
EAN/GTIN:
     5056112157694
Suchbegriffe:
7904681
Batterien und Ladegeräte
Batterien
Laternen-Batterien
Größe = 915
Nennspannung = 6V
Kapazität = 15Ah
Abmessungen = 68.5 x 68.5 x 102mm

ANSI-908A, IEC-4R25Y. RS Pro Laternenbatterie. RS PRO RS Pro bietet eine hochwertige Laternenbatterie. Diese Batterie ist aus Metall gefertigt und mit Zink-Mangan-Alkali-Mangan-Batterie gefertigt und eine fantastische Lösung für Laternen. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Schraubklemmenanschluss an der Batterie. Terminal ;/li> ;li>Nennspannung: 6V ;/li> ;li>Temperaturbereich von 30°C bis 50°C ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Laternenbatterien wurden für den Einsatz mit Taschenlampen oder Laternen entwickelt. Laternenbatterien eignen sich für den Einsatz mit niedrigem Energieverbrauch und hoher Beanspruchung. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Größe:
915
Nennspannung:
6V
Kapazität:
15Ah
Abmessungen:
68.5 x 68.5 x 102mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1968250
ab € 74,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.