Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PRV6, Tafelmontage Dreh Potentiometer 100kΩ ±20% / 1.22W , Schaft-Ø 3,18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7904202
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PRV6SAABJYB25104KA
EAN/GTIN:
     5059040853065
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 100kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 1.22W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Cermet
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 22mm
Schaftdurchmesser = 3,18 mm
Serie = PRV6

NFC 83253 und MIL.R.94/36, Klimakategorie 55 / 125 / 56. Gekapseltes eingängiges Cermet-Potenziometer – Abdichtung auf Platte. Vishay Sfernice Modell PRV6. Cermet-Potenziometer, linear oder logarithmisch, vollständig verkapselt gemäß IP67. Komplett mit Mutter, Unterlegscheibe und Dichtung zur dichten Plattenmontage. Lötklemmen-Ausgänge.
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
100kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
1.22W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Cermet
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
22mm
Schaftdurchmesser:
3,18 mm
Serie:
PRV6
Weitere Suchbegriffe: vishay potentiometer, potentiometer, 7904202, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, PRV6SAABJYB25104KA, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2596806
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.