Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu FTR-B3 Signalrelais SMD Printrelais, 4.5V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V ac / 220V dc, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fujitsu FTR-B3 Signalrelais SMD Printrelais, 4.5V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V ac / 220V dc, SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-7903307
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FTR-B3GA4,5Z-B10
EAN/GTIN:
     5059045693420
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Spulenspannung = 4.5V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Oberflächenmontage
Schaltstrom AC max. = 2 A
Schaltstrom DC max. = 2 A
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 220V dc
Serie = FTR-B3
Rastend = Nein
Tiefe = 7.2mm
Höhe = 5.45mm
Anschluss Typ = SMD
Anwendungs Typ = Signal
Betriebstemperatur min. = -40°C

UL, CSA. Miniaturrelais, Serie FTR-B3. Serie FTR-B3 2-polige Ultraminiatur-Signalrelais von Fujitsu sind sehr flach (unter 6 mm), haben eine breiten Betriebsbereich, Anschlussklemmen mit DIL-Rastermaß und eine abgedichtete Kunststoffabdeckung. Geschlitzte Kontakte für höhere Zuverlässigkeit Kontaktbelastbarkeit 1 A @ 30 V dc / 0,3 A @ 125 V ac (Widerstand) Maximaler Strom 2 A
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
4.5V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Schaltstrom AC max.:
2 A
Schaltstrom DC max.:
2 A
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
220V dc
Serie:
FTR-B3
Rastend:
Nein
Tiefe:
7.2mm
Höhe:
5.45mm
Anschluss Typ:
SMD
Anwendungs Typ:
Signal
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Printrelais, SMD Drossel, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, miniaturrelais, 7903307, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Fujitsu, FTRB3GA4,5ZB10, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,69*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.