Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Klasse A-B, Klasse D Audio Verstärker Audio 2-Kanal Stereo SOP 1.8W 16-Pin +85 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex Klasse A-B, Klasse D Audio Verstärker Audio 2-Kanal Stereo SOP 1.8W 16-Pin +85 °C
Artikel-Nr.:
     108EL-7902978
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     PAM8406ER
EAN/GTIN:
     5059043299624
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Stereo Verstärker
Verstärker-Typ = Audio
Ausgangs-Typ = 2-Kanal Stereo
Leistung max. = 1.8 W, 3.1W
Verstärkerklasse = Klasse A-B, Klasse D
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,5 → 5,5 V
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Gehäusegröße = SOP
Pinanzahl = 16
Ausgangssignal-Typ = Differential
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Audio-Leistungsverstärker, Diodes Inc. Hochintegrierte ICs für Multifunktions-Audioverstärker von DiodesZetex, einschließlich Klasse-D-Verstärker in Mono und Stereo sowie Stereo-Kopfhörerverstärker
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Audio
Ausgangs-Typ:
2-Kanal Stereo
Leistung max.:
1.8 W, 3.1W
Verstärkerklasse:
Klasse A-B, Klasse D
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,5 → 5,5 V
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Gehäusegröße:
SOP
Pinanzahl:
16
Ausgangssignal-Typ:
Differential
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: stereo verstärker, 7902978, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, DiodesZetex, PAM8406ER, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 0,65*
1
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 1,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA3AEB103V
ab € 0,03*
Zubehör
Sonitron
SPS-3530-03-C1
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.